Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-20350 SPIRALE PP 35 NERO 1M SPF35 - 162-20350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 35...39 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026124131

Artikelnummer

HEE162-20350

Herstellernummer

162-20350

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

35 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

35...39 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-30...100 °C

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wendelbreite:

20 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

100 °C

Wandstärke:

2 mm

A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPF è ideale quando è richiesta elevata resistenza all'abrasione e in presenza di diametri molto grandi dei cavi, come per esempio nell'industria petrolchimica o nella costruzione di impianti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie