Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-20250 SPIRALE PP 25 NERO 1M SPF25 - 162-20250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026124117

Artikelnummer

HEE162-20250

Herstellernummer

162-20250

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-30...100 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

ja

Wandstärke:

2 mm

Wendelbreite:

19 mm

Bündeldurchmesser:

25...29 mm

A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPF è ideale quando è richiesta elevata resistenza all'abrasione e in presenza di diametri molto grandi dei cavi, come per esempio nell'industria petrolchimica o nella costruzione di impianti.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie