Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-10400 SPIRALE PP 40 NERO 1M SPS40 - 162-10400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 40...48 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026124056

Artikelnummer

HEE162-10400

Herstellernummer

162-10400

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

40 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

40...48 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-30...100 °C

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Wendelbreite:

7 mm

Wandstärke:

4 mm

A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPS è ideale per le applicazioni dove sono presenti cavi di grandi dimensioni ed è richiesta un'elevata resistenza all'abrasione, come per esempio negli impianti petrolchimici e nella costruzione di impianti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie