Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-10350 SPIRALE PP 35 NERO 1M SPS35 - 162-10350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026124049

Artikelnummer

HEE162-10350

Herstellernummer

162-10350

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-30...100 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

100 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

ja

Wandstärke:

3.5 mm

Wendelbreite:

6.5 mm

Bündeldurchmesser:

35...42 mm

A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPS è ideale per le applicazioni dove sono presenti cavi di grandi dimensioni ed è richiesta un'elevata resistenza all'abrasione, come per esempio negli impianti petrolchimici e nella costruzione di impianti.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie