HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-66300 SPIRALE APERTA RILEVABILE 25M 25MM HWPPM - 161-66300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 25 mm
Farbe - blau
Bündeldurchmesser - 23...27 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
5022660691102
Artikelnummer
HEE161-66300
Herstellernummer
161-66300
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Farbe:
blau
Bündeldurchmesser:
23...27 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-60...100 °C
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Wandstärke:
1.05 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


