HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-66000 SPIRALE APERTA RILEVABILE 25M 8MM HWPPMC - 161-66000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 8 mm
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Farbe - blau
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
5022660691072
Artikelnummer
HEE161-66000
Herstellernummer
161-66000
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...100 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.75 mm
Bündeldurchmesser:
7...9 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


