HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64405 SPIRALE APERTA 25MM GRIGIO 2 MT HWPP25L2 - 161-64405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Farbe - grau
Packung
8 ST
EAN
5022660178290
Artikelnummer
HEE161-64405
Herstellernummer
161-64405
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.05 mm
Wendelbreite:
20 mm
Bündeldurchmesser:
23...27 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


