Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64215 SPIRALE APERTA 16MM BIANCO 2 MT HWPP16L2 - 161-64215

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Farbe - weiß

Packung

  • 8 ST

EAN

5022660688539

Artikelnummer

HEE161-64215

Herstellernummer

161-64215

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

140 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

ja

Wandstärke:

0.8 mm

Wendelbreite:

13 mm

Bündeldurchmesser:

13...16 mm

Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e fili. Si applica velocemente e senza fatica. Buona protezione all'abrasione. Il disegno unico consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la guaina. Può essere rimossa e riutilizzata più volte. Disponibile in vari colori e in un'ampia gamma di misure. L'utensile applicatore HAT è incluso in ogni confezione. Helawrap è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili dagli elettricisti, dai quadristi e nell'industria della produzionedi auto e mezzi pesanti, dove sono presenti forti vibrazioni. Helawrap è la soluzione più veloce per le applicazioni industriali.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie