HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64205 SPIRALE APERTA 16MM GRIGIO 2 MT HWPP16L2 - 161-64205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Farbe - grau
Packung
8 ST
EAN
5022660178276
Artikelnummer
HEE161-64205
Herstellernummer
161-64205
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.8 mm
Wendelbreite:
13 mm
Bündeldurchmesser:
13...16 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


