HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64102 SPIRALE APERTA 8MM GRIGIO 25 MT HWPP8 - 161-64102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
5022660178177
Artikelnummer
HEE161-64102
Herstellernummer
161-64102
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.75 mm
Wendelbreite:
10 mm
Bündeldurchmesser:
7...9 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


