Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64004 BASETTA PER HWPP 16MM HWCLIP16 (50PZ) - 161-64004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 40 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026268606

Artikelnummer

HEE161-64004

Herstellernummer

161-64004

Hersteller

HEE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Le clip e le basi di fissaggio Helawrap sono altamente flessibili. Si adattano perfettamente alla guaina garantendo un fissaggio stabile. Ogni clip può essere collegata ad una base di fissaggio oppure ad un'altra clip di dimensione diversa. La clip può essere girata nella posizione desiderata. Possono essere facilmente riaperte e riutilizzate. Per completare il sistema di gestione dei cavi Helawrap sono disponibili varie clip Helawrap di dimensioni compatibili. Le clip di montaggio possono essere combinate e regolate singolarmente. Attaccato a una base di montaggio, il gruppo può essere fissato a vite o incollato direttamente alla superficie.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie