HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64002 BASETTA PER HWPP 8MM HWCLIP08 (50PZ) - 161-64002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 8...8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - sonstige
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Packung
4000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026268552
Artikelnummer
HEE161-64002
Herstellernummer
161-64002
Hersteller
HEE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
8...8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


