HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-63501 SPIRALE APERTA BK 25 MT HWPAV030 - 161-63501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 30 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 29...32 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660437212
Artikelnummer
HEE161-63501
Herstellernummer
161-63501
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
30 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
29...32 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...90 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Wendelbreite:
23.88 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Wandstärke:
1.3 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


