Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-63301 SPIRALE APERTA BK 25 MT HWPAV020 - 161-63301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 18...21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660119286

Artikelnummer

HEE161-63301

Herstellernummer

161-63301

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

20 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

18...21 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-40...90 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

Wendelbreite:

16 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

120 °C

Wandstärke:

0.95 mm

Soluzione ideale per la legatura, la protezione e il fissaggio dei cavi. Veloce e facile da applicare. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Ottima protezione all'abrasione. La speciale forma della guaina consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la stessa. Può essere inserita e rimossa più volte. Utensile applicatore incluso. Helawrap HWPAV0 è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili, è ideale in presenza di vibrazioni e abrasioni. Helawrap HWPAV0 ha eccellenti proprietà ritardanti la fiamma ed è priva di alogeni.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie