HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-63101 SPIRALE APERTA BK 25 MT HWPAV08 - 161-63101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 8 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 7...9 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660119262
Artikelnummer
HEE161-63101
Herstellernummer
161-63101
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
7...9 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...90 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Wendelbreite:
9.91 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Wandstärke:
0.75 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


