HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-60005 Utensile applicatore Helawrap HAT30 - 161-60005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Halogenfrei - ja
Farbe - blau
UV-beständig - ja
Packung
12 ST
EAN
5022660178351
Artikelnummer
HEE161-60005
Herstellernummer
161-60005
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
UV-beständig:
ja
Zulassung nach N:
nein
Consente un'installazione semplice e senza fatica. Scorre senza problemi lungo la guaina Helawrap. Inserimento facilitato del cavo all'interno della guaina. L'utensile HAT può essere utilizzato con le guaine Helawrap HWPP, HWPAV0 e HWPPMC per legare e proteggere i cavi in maniera rapida ed efficiente. E' disponibile un utensile HAT per ogni misura di guaina.





