HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-60004 Utensile applicatore Helawrap HAT25 - 161-60004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Halogenfrei - ja
Farbe - blau
UV-beständig - ja
Packung
15 ST
EAN
5022660178344
Artikelnummer
HEE161-60004
Herstellernummer
161-60004
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
UV-beständig:
ja
Zulassung nach N:
nein
Consente un'installazione semplice e senza fatica. Scorre senza problemi lungo la guaina Helawrap. Inserimento facilitato del cavo all'interno della guaina. L'utensile HAT può essere utilizzato con le guaine Helawrap HWPP, HWPAV0 e HWPPMC per legare e proteggere i cavi in maniera rapida ed efficiente. E' disponibile un utensile HAT per ogni misura di guaina.





