Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-46100 SPIRALE RILEVABILE 30M BLU 4MM SBPEMC - 161-46100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 5...20 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

5022660685460

Artikelnummer

HEE161-46100

Herstellernummer

161-46100

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

4 mm

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

5...20 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-60...80 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wendelbreite:

7.8 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

120 °C

Wandstärke:

1 mm

Ad elevato contenuto metallico per una rilevabilità affidabile con apparecchiature standard. L'acciaio inossidabile mantiene la resistenza alla corrosione. Di colore blu per una migliore visibilità . Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e tubi flessibili. Estremamente flessibile. Ideale per il retro-fitting. E' possibile far uscire i cavi da qualsiasi posizione. La spirale SBPEMC è stata progettata per macchinari e applicazioni per l'industria alimentare.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie