HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-45200 SPIRALE PTFE TRASPARENTE 5M 9MM SBPTFE - 161-45200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe - farblos
Packung
1 ST
EAN
5022660549113
Artikelnummer
HEE161-45200
Herstellernummer
161-45200
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...260 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
350 °C
Halogenfrei:
nein
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
12.5 mm
Bündeldurchmesser:
10...100 mm


