HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-45000 SPIRALE PTFE TRASPARENTE 5M 1.5MM SBPTF - 161-45000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe - farblos
Packung
1 ST
EAN
5022660549090
Artikelnummer
HEE161-45000
Herstellernummer
161-45000
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...260 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
350 °C
Halogenfrei:
nein
Wandstärke:
0.5 mm
Wendelbreite:
6 mm
Bündeldurchmesser:
1.6...8 mm


