HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-44000 SPIRALE NERO 30 MT SBPAV01.5 - 161-44000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid flammhemmend
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
5022660549052
Artikelnummer
HEE161-44000
Herstellernummer
161-44000
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-40...95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.4 mm
Wendelbreite:
6 mm
Bündeldurchmesser:
1.6...8 mm


