HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-43300 SPIRALE BIANCO 30 MT SBPEFR16 - 161-43300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen flammhemmend
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
5022660549007
Artikelnummer
HEE161-43300
Herstellernummer
161-43300
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
nein
Wandstärke:
1.6 mm
Wendelbreite:
16 mm
Bündeldurchmesser:
20...150 mm


