HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-43100 SPIRALE BIANCO 30 MT SBPEFR4 - 161-43100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen flammhemmend
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
5022660548963
Artikelnummer
HEE161-43100
Herstellernummer
161-43100
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V2
Halogenfrei:
nein
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Bündeldurchmesser:
5...20 mm


