HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-43001 SPIRALE NERO 30 MT SBPEFR1.5 - 161-43001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen flammhemmend
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
5022660548956
Artikelnummer
HEE161-43001
Herstellernummer
161-43001
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
nein
Wandstärke:
0.8 mm
Wendelbreite:
6 mm
Bündeldurchmesser:
1.6...8 mm


