HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-42200 SPIRALE TRASPARENTE 30 MT SBPA9 - 161-42200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - farblos
Packung
1 ST
EAN
5022660549045
Artikelnummer
HEE161-42200
Herstellernummer
161-42200
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
12.5 mm
Bündeldurchmesser:
10...100 mm


