HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-42100 SPIRALE TRASPARENTE 30 MT SBPA4 - 161-42100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - farblos
Packung
1 ST
EAN
5022660549038
Artikelnummer
HEE161-42100
Herstellernummer
161-42100
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.6 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Bündeldurchmesser:
5...20 mm


