Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-42000 SPIRALE TRASPARENTE 30 MT SBPA1.5 - 161-42000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 1.5 mm

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 1.6...8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660549021

Artikelnummer

HEE161-42000

Herstellernummer

161-42000

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

1.5 mm

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

1.6...8 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-60...95 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Wendelbreite:

6 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

130 °C

Wandstärke:

0.4 mm

Raccoglie e protegge cavi e tubi. Elevata resistenza all'abrasione. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale viene usata per legare e indirizzare i cavi che richiedono un’elevata protezione meccanica, per esempio nell'industria automobilistica, nei quadri di comando e nelle centraline. Viene anche usata nelle installazioni elettriche ove la protezione dal fuoco è essenziale. La legatura a spirale fornisce una soluzione ordinata per molte applicazioni.