HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-41203 SPIRALE TRASPARENTE 5 MT SBPE9D - 161-41203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Farbe - farblos
Packung
10 ST
EAN
5022660548888
Artikelnummer
HEE161-41203
Herstellernummer
161-41203
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.4 mm
Wendelbreite:
12.5 mm
Bündeldurchmesser:
10...100 mm


