HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-41150 SPIRALE TRASPARENTE 30 MT SBPE6 - 161-41150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6 mm
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 7.5...40 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660728570
Artikelnummer
HEE161-41150
Herstellernummer
161-41150
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
7.5...40 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-60...80 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wendelbreite:
10 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Wandstärke:
1.2 mm


