HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-41102 SPIRALE GRIGIO 30 MT SBPE4 - 161-41102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
5022660548154
Artikelnummer
HEE161-41102
Herstellernummer
161-41102
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Bündeldurchmesser:
5...20 mm


