HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-41002 SPIRALE GRIGIO 30 MT SBPE1.5 - 161-41002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
5022660547409
Artikelnummer
HEE161-41002
Herstellernummer
161-41002
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60...80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.8 mm
Wendelbreite:
6 mm
Bündeldurchmesser:
1.6...8 mm


