HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-05330 FASCETTA 200X4.6 CON CLIP CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1600 ST
EAN
4031026338132
Artikelnummer
HEE156-05330
Herstellernummer
156-05330
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Bündeldurchmesser:
11...50 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein