Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-02634 Clamp adesiva diam 12,7-19,5mm - 156-02634

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 12.7...19.56 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 250 ST

EAN

4031026689302

Artikelnummer

HEE156-02634

Herstellernummer

156-02634

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

12.7...19.56 mm

Befestigungsart:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

La speciale chiusura a cricchetto consente una facile installazione durante l'assemblaggiofinale. La funzione di rilascio facile semplifica le regolazioni e la manutenzione rapide. La PA66 modificata agli urti, stabilizzata al calore e stabilizzato ai raggi UV offre una lunga durata, all'interno e all'esterno. La basetta permette una adesione eccezionale con la superficie di montaggio. La famiglia di bloccacavi P-Clamp in linea offre versatilità nella gestione di fili, cavi e tubi. Il design robusto e i materiali durevoli lo rendono ideale per applicazioni pesanti, sia all'interno che all'esterno. Il morsetto regolabile può essere chiuso manualmente al diametro desiderato. La funzione di rilascio consente la rimozione semplice e non distruttiva dei cavi semplicemente utilizzando un cacciavite a testa piatta. In questo modo, il morsetto può essere riutilizzato o riparato senza rimuoverlo dalla superficie di montaggio.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie