Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-75209 ANCORAGGIO PER CAVI WPC20 - 151-75209

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 11...20 mm

  • Befestigungsart - Steckbefestigung

Packung

  • 8000 ST

EAN

5022660327698

Artikelnummer

HEE151-75209

Herstellernummer

151-75209

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

11...20 mm

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

Per fissare uno o più cavi. Basta spingere i cavi all'interno. Autobloccante per evitare uscite accidentali dei cavi. Ancoraggio a freccia per una installazione semplicee sicura. Con la crescente complessità delle installazioni elettriche ed elettroniche, l'utilizzo dell'ancoraggio WPC rende possible l'installazione dei cavi utilizzando uno spazio ridotto. Applicazioni tipiche sono i quadri elettrici e l'industria del bianco.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie