Startseite
Neu

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-75059 Ancoraggio per cavi WPC5 - 151-75059

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Durchmesser - 5...5 mm

  • Mit Abstand zur Wand - nein

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Steckbefestigung

Packung

  • 10000 ST

Produktserien

WPC-Series

EAN

5022660117695

Artikelnummer

HEE151-75059

Herstellernummer

151-75059

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

5 mm

Durchmesser:

5...5 mm

Mit Abstand zur Wand:

nein

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

sonstige

Per fissare uno o più cavi. Basta spingere i cavi all'interno. Autobloccante per evitare uscite accidentali dei cavi. Ancoraggio a freccia per una installazione semplicee sicura. Con la crescente complessità delle installazioni elettriche ed elettroniche, l'utilizzo dell'ancoraggio WPC rende possible l'installazione dei cavi utilizzando uno spazio ridotto. Applicazioni tipiche sono i quadri elettrici e l'industria del bianco.