Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-03555 Clip per cavi CMRCCSMM6 - 151-03555

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 19.3...36.1 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 150 ST

EAN

4031026676418

Artikelnummer

HEE151-03555

Herstellernummer

151-03555

Hersteller

HEE

Durchmesser:

19.3...36.1 mm

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Basata sulla famiglia dei Ratchet P-Clamp, la serie di bloccacavi con montaggio centrale Center Mount Ratchet Clamp (CMRC) offre un'installazione rapida e versatile di tubi e cavi. Progettata per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o quando il montaggio disassato non è l'ideale. A seconda della variante, il CMRC può essere avvitato con una vite M6/M8/M10 o fissato a un perno filettato M6/M8/M10. Le varianti per il fissaggio su perno consentono un'installazione rapida e una tenuta affidabile. La famiglia Inline Ratchet Clamp è ideale per installazioni in spazi ristretti o quando le opzioni di montaggio disassato non sono possibili. Si avvita facilmente sui perni filettati esistenti, eliminando la necessità di attrezzi speciali. Il design robusto ei materiali durevoli la rendono ideale per applicazioni Heavy Duty, sia all'interno che all'esterno. Il Ratchet può essere chiuso manualmente fino al diametro desiderato. La funzione di sgancio consente di rimuovere i cavi in modo semplice e non distruttivo, semplicemente utilizzando un cacciavite a testa piatta. Ciò consente di riutilizzare il bloccacavo senza dover rimuovere o sostituire viti o bulloni.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie