HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-03192 Supporti per profili in alluminio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 17.5 mm
Breite - 22.5 mm
Höhe - 9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Farbe - schwarz
Packung
3000 ST
EAN
4031026643694
Artikelnummer
HEE151-03192
Herstellernummer
151-03192
Hersteller
HEE
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Facile da montare (un quarto di giro). Aderenza perfetta dopo il montaggio . Per fascette fino a una larghezza di 8 mm . Possibile fissaggio con dado da 24 . Possibilità di fissaggio del cavo longitudinalmente e trasversalmente al profilo . Centratura dei cavi in fascio grazie alla forma più profonda della superficie. I nostri supporti per telaio in alluminio sono progettati appositamente per i profili di costruzione in alluminio. La loro installazione e gestione è molto semplice. Il supporto può essere saldamente fissato, con un solo quarto di giro, in qualsiasi punto del profilo. Inoltre può essere facilmente allentato e riposizionato in qualsiasi momento. I supporti sono stati sviluppati su misura per diversi profili di costruzione in alluminio.