Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02659 BASETTA ADESIVA FLESSIBILE 28X28 BK FMBA - 151-02659

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 6.3 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026616384

Artikelnummer

HEE151-02659

Herstellernummer

151-02659

Hersteller

HEE

Länge:

28 mm

Breite:

28 mm

Höhe:

6.3 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.4 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Farbe:

schwarz

Basette flessibili per superfici tonde o angolate. Basette FMB con adesivo acrilico. Permettono una grande libertà di progettazione e una distribuzione uniforme del carico. Soluzione di fissaggio innovativa per superfici a bassa energia. Lamina protettiva facile da rimuovere. Ingresso a 4 vie per un'installazione più flessibile e veloce delle fascette. Le basette Flextack sono adatte anche alle superfici ad elevata energia quali metallo o vetro. Le basette della serie FlexTack offrono una soluzione di fissaggio innovativa per superfici tonde o angolate a bassa energia quali PP e PE o quando non sia possibile praticare fori. Ideali per un ampio range di applicazioni interne ed esterne, su superfici plastiche, metalliche o verniciate, nella quadristica, industria ferroviaria, aerospace, automobilistica e macchine agricole.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie