Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01882 CLIP PER FORO OVALE 62X122 ATSBCSOC6.2X1 - 151-01882

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10000 ST

EAN

4031026576992

Artikelnummer

HEE151-01882

Herstellernummer

151-01882

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Installazione semplice, senza attrezzi. Si fissa all'elemento della legatura con fascette o nastro adesivo. La geometria ovale della base serve come protezione antitorsione e per definire il percorso dei cavi. Queste clip a nastrare sono utilizzate principalmente nell'industria automobilistica, in particolare per l'assemblaggio di cablaggi. Offrono un metodo semplice e facile da usare per il fissaggio di cavi, tubi e tubazioni.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie