Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01844 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGG KSFT6,5 OC - 151-01844

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Spreizanker

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10000 ST

EAN

4031026573786

Artikelnummer

HEE151-01844

Herstellernummer

151-01844

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Spreizanker

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

Elementi di fissaggio con ancoraggio a pino o a freccia. Facile da inserire su un cavo o tubo. Le clip vengono ancorate nei fori. I fasci possono essere liberati in qualsiasi momento. Questi elementi di fissaggio possono essere utilizzati in modo ideale ovunque sia necessario risparmiare spazio. In caso di manutenzione, i tubi e i cablaggi possono essere sostituiti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie