Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01843 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI KSFT6.5OC1 - 151-01843

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Spreizanker

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 20000 ST

EAN

4031026573779

Artikelnummer

HEE151-01843

Herstellernummer

151-01843

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Spreizanker

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

Fissaggio con ancoraggio arrotondato per minimizzare lo spazio occupato. Ideali per applicazioni in spazi ristretti. Semplici da clippare su cavi o tubi. Adatti alla post-installazione di fasci di cavi. Questi elementi di fissaggio sono ideali per applicazioni in spazi ristretti. In caso di manutenzione i tubi e cablaggi possono essere facilmente sostituiti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie