HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01659 CLAMP DIAM 19,4-36,0MM 90 LUNG S FORO M - 151-01659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 19.4...36 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Packung
160 ST
EAN
4031026566108
Artikelnummer
HEE151-01659
Herstellernummer
151-01659
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
19.4...36 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


