Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01653 CLAMP DIAM 19,4-36,0MM 180 LUNG S FORO - 151-01653

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 19.4...36 mm

  • Mit Abstand zur Wand - ja

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 160 ST

EAN

4031026566047

Artikelnummer

HEE151-01653

Herstellernummer

151-01653

Hersteller

HEE

Durchmesser:

19.4...36 mm

Mit Abstand zur Wand:

ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

schwarz

Ratchet P-Clamp serie C è per diametri da 19,4 mm a 36,0 mm. Lo speciale design permette una facile installazione in fase di preassemblaggio o di assemblaggio finale . Le molteplici possibili configurazioni permettono di ridurre sensibilmente il numero di articoli da tenere a stock. L'interno della clip è stato progettato per guidare e centrare il fascio di cavi per ridurre la possibilità di pizzicamento. Il meccanismo di rilascio permette aggiustamenti e manutenzioni rapide. La PA66 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata agli UV e alle alte temperature permette una lunga durabilità, sia all'interno che all'esterno. La piastrina di fissaggio in acciaio permette coppie di serraggio elevate ed ha una elevata resistenza agli agenti chimici e alla nebbia salina. La famiglia Ratchet P-Clamp offre versatilità nella gestione di cavi e tubi. Il design robusto e l'utilizzo di materiali durevoli la rendono ideale per un utilizzo heavy duty, sia all'esterno che all'interno. La clip può essere chiusa con una sola mano sul diametro desiderato. Il meccanismo di rilascio permette di rimuovere i cavi in maniera non distruttiva con il semplice utilizzo di un cacciavite. Questo permette di poter riutilizzare la clip senza dover rimuovere viti o altro. La famiglia Ratchet P-Clamp è disponibile in quattro misure e diverse configurazioni di montaggio.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie