HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01531 INSERTO MORBIDO RATCHET DIAMETRO 12,7-19 - 151-01531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
4031026545011
Artikelnummer
HEE151-01531
Herstellernummer
151-01531
Hersteller
HEE
Inserti morbidi per un ulteriore livello di protezione. Gli inserti in materiale morbido si adattano con precisione nel corpo del bloccacavo per fornire un maggiore livello di protezione per applicazioni con movimento, vibrazioni elevate o fasci di cavi morbidi. Una nervatura integrata sulla parte superiore dell'inserto impedisce uno spostamento laterale del tubo corrugato. Ciò fornisce fissaggi sicuri di un tubo corrugato con allineamento verticale e orizzontale (spostamento laterale ad es. in caso di forti accelerazioni).
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie