Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01503 CLAMP DIAM 36,0-51,0MM 180 LUNG M FORO - 151-01503

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 36...51 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 140 ST

EAN

4031026543376

Artikelnummer

HEE151-01503

Herstellernummer

151-01503

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

36...51 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

Fermacavi a cricchetto serie D per diametri di legatura da 35,1 mm a 51,0 mm. Il design della chiusura a cricchetto in un unico pezzo consente una facile installazione durante il preassemblaggio o l'assemblaggio finale. Le configurazioni multiple gestiscono un'ampia gamma di diametri e applicazioni, riducendo l'inventario dei pezzi. L'interno del fermacavo è progettato per guidare e centrare la legatura per ridurre le pizzicature. La funzione di sgancio facile consente regolazioni e manutenzioni rapide. Il PA66 modificato agli urti, stabilizzato al calore e ai raggi UV, garantisce una lunga durata, sia all'interno che all'esterno.. La piastra di montaggio in acciaio tollera il montaggio di coppie elevate ed è trattata per resistere agli agenti chimici e alla nebbia salina. La famiglia Ratchet P-Clamp offre versatilità nella gestione di cavi e tubi. Il design robusto e l'utilizzo di materiali durevoli la rendono ideale per un utilizzo heavy duty, sia all'esterno che all'interno. La clip può essere chiusa con una sola mano sul diametro desiderato. Il meccanismo di rilascio permette di rimuovere i cavi in maniera non distruttiva con il semplice utilizzo di un cacciavite. Questo permette di poter riutilizzare la clip senza dover rimuovere viti o altro. La famiglia Ratchet P-Clamp è disponibile in quattro misure e diverse configurazioni di montaggio.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie