HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00928 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI AHC3EH2 - 151-00928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 19...28 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Halogenfrei - nein
Packung
800 ST
EAN
4031026436029
Artikelnummer
HEE151-00928
Herstellernummer
151-00928
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
19...28 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Da fissare al pannello prima dell'installazione del cablaggio. Utilizzo Push and Click per fissare automaticamente i cavi. Gli articoli con la sigla I possono essere collegate ad altri elementi della serie. Significato delle sigle:. SS & SB = con angoraggio a pino Ø 5 mm. T = per perno Ø 5 mm o Clip IAHC di cablaggio automatico. Offre un metodo semplice e sicuro per fissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.


