HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00831 CLIP ADESIVA 33X27MM NERO RB20 - 151-00831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 20...20 mm
Befestigungsart - kleben
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1400 ST
EAN
4031026410036
Artikelnummer
HEE151-00831
Herstellernummer
151-00831
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
20...20 mm
Befestigungsart:
kleben
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


