Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00429 CLIP CONNESSIONE PER BORDI EC42 - 151-00429

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 7000 ST

EAN

4031026269016

Artikelnummer

HEE151-00429

Herstellernummer

151-00429

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Kantenclip

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Basta premere con la mano su un bordo di plastica. Il connettore facilmente installabile semplicemente spingendolo in posizione. Il connettoree può essere rimosso (rimozione non distruttiva). Il morsetto in metallo integrato mantiene la clip saldamente in posizione. Morsetto costituito da doppia molla in acciaio temperato. Ideale per applicazioni in cui fori o adesivi non sono adatti. Clip di connessione per bordi, per fissare cavi e fili in punti in cui non è possibile avvitare o far aderire.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie