HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00234 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI EC41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 14 mm
Befestigungsart - mit Kantenclip
Höhe - 23.1 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
750 ST
EAN
4031026333748
Artikelnummer
HEE151-00234
Herstellernummer
151-00234
Hersteller
HEE
Breite:
14 mm
Befestigungsart:
mit Kantenclip
Höhe:
23.1 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...80 °C
Clip per bordo lamiera. Instradamento a basse vibrazioni di fasci di diametro maggiore. Per essere chiuso con una sola mano, si avverte uno scatto. I bundel possono essere rilasciati in qualsiasi momento. Le coperture sono rilasciabili per manutenzione opost-installazione. EC27 e HCEC3.0SP-C: l'elemento di fissaggio consente l'utilizzo di fasci di diametro inferiore. EC41: per la guida parallela di due fasci. HCEC3.0TPS: superficie appositamente arrotondata per ridurre al minimo il rischio di lesioni.