Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00200 CLIP ADESIVA 35X25MM ST BIANCO SAC2 - 151-00200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 8...8 mm

  • Befestigungsart - kleben

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1000 ST

EAN

5022660316371

Artikelnummer

HEE151-00200

Herstellernummer

151-00200

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

8...8 mm

Befestigungsart:

kleben

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

weiß

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

La linguetta metallica può essere curvata a piacere per adattarsi a qualsiasi forma richiesta. Applicazione facile ed economica su superfici lisce e pulite. Queste clip adesive possono essere facilmente utilizzate nelle aree con spazi di accesso ristretti o dove l'adesivo è l'unico fissaggio consentito (es. se non è possibile forare). Applicazioni tipiche sono le installazioni domestiche o sui veicoli.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie